Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktuch Tetra Bio 40x38cm VE=10 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrzwecktuch Tetra Bio 40x38cm VE=10 Stück gelb
Mehrzwecktuch Tetra Bio 40x38cm VE=10 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ31425
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     31425
EAN/GTIN:
     4015544713718
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Mehrzwecktücher
  • Viskose/PLA-Gemisch, ca. 135g/qm
  • sehr dicht genadelt, saugstark, strapazierfähig, langlebig
  • für Nass-, Trocken- oder Feuchtreinigung, mehrfach verwendbar
  • speziell für schlierenfreies Putzen von Edelstahl
  • für alle Reinigungsarbeiten in Küche, Hotel, Krankenzimmer, Labor
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
0.2100 kg
Farbe:
gelb
Länge:
400 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Viskose
Packungsinhalt:
10 Stück
Textilzusammensetzung:
Viskose/PLA-Gemisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 3,97*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 5,22*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,25*
€ 30,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.