Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm gelb VE=450 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm gelb VE=450 Stück
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm gelb VE=450 Stück
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm gelb VE=450 Stück
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm gelb VE=450 Stück
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm gelb VE=450 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ3142
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     3142
EAN/GTIN:
     4015544314205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • textiler Vliesstoff
  • sehr dicht genadelt, 145 g/qm
  • sehr saugfähig
  • sehr strapazierbar
  • kochfest (8 x)!
  • fusselfrei
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
10.714 kg
Farbe:
gelb
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Vlies
Packungsinhalt:
450 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 93,80*
€ 135,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 93,43*
€ 139,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
3130
ab € 10,95*
Sonstiges
HYGOCLEAN
3143
ab € 99,04*
Sonstiges
HYGOCLEAN
3141
ab € 93,40*
Sonstiges
HYGOCLEAN
3144
ab € 96,66*
Sonstiges
HYGOCLEAN
3145
ab € 92,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.