Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm weiß VE=454 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm weiß VE=454 Stück
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm weiß VE=454 Stück
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm weiß VE=454 Stück
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm weiß VE=454 Stück
Mehrzwecktuch Tetra Premium Sparpack 40x38cm weiß VE=454 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ3141
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     3141
EAN/GTIN:
     4015544314106
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • textiler Vliesstoff
  • sehr dicht genadelt, 145 g/qm
  • sehr saugfähig
  • sehr strapazierbar
  • kochfest (8 x)!
  • fusselfrei
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
10.714 kg
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Vlies
Packungsinhalt:
454 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 93,75*
€ 134,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 93,38*
€ 138,74*
€ 4,95*
ab € 78,97*
€ 150,91*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,27*
€ 174,99*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 185,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,74*
€ 165,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,70*
€ 162,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,85*
€ 158,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,01*
€ 147,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 120,17*
€ 143,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,38*
€ 111,12
pro Packung
1 Packung enthält 454 Stück (ab € 0,20569* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
3130
ab € 9,29*
Sonstiges
HYGOCLEAN
3143
ab € 79,00*
Sonstiges
HYGOCLEAN
3142
ab € 0,17*
Sonstiges
HYGOCLEAN
3145
ab € 0,17*
Sonstiges
HYGOCLEAN
3144
ab € 78,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.