Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A5 Lineatur 7 7mm kariert 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A5 Lineatur 7 7mm kariert 16 Blatt
Schulheft A5 Lineatur 7 7mm kariert 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40516007
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40516007
EAN/GTIN:
     9002244553879
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 7 A5
  • Qualitätshefte aus hochwertigem Pure Impact Schreibpapier, 80g/qm, klimaneutral und umweltschonend produziert, FSC zertifiziert und ausgezeichnet mit den Umwelt-Gütesiegeln und TÜV
  • Mit sehr saugfähigem Löschblatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.0530 kg
Lineatur:
Lineatur 7
Marke:
Format-X
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 7 A5, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, ursus green schulheft lineatur 7, schulheft lineatur 7, schulheft, kariert, Kladde, Matheheft, Mathematikheft, Notizheft, Schreibbuch, Schreibheft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,53*
1 Tag
5129
2
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,75992*
Lager 467
5129
2
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02438* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.