Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millimeterpapierblock A3 90g/qm Block mit 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Millimeterpapierblock A3 90g/qm Block mit 25 Blatt
Millimeterpapierblock A3 90g/qm Block mit 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM36710014
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     36710014
EAN/GTIN:
     9002244151006
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
millimeterblock a3
  • Weißes Bücherpapier,90 g/qm, satiniert, mit 1mm-Teilung und verstärkten 50 mm-Rasterlinien
  • Netzfarbe: orange.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.3710 kg
Marke:
Format-Duerer
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: millimeterpapier, Millimeter, Millimeter-Zeichenpapier, Millimeterzeichenpapier, Zeichenpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 5,16*
Lager 467
79
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 5,52*
1 Tag
79
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 5,61*
1 Tag
79
€ 4,99*
ab € 4,36*
€ 7,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,1272* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.