Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe A4 PP 12 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe A4 PP 12 Fächer schwarz
Ordnungsmappe A4 PP 12 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7003330
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70033-30
EAN/GTIN:
     4250037426694
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Ordnungsmappe A4
  • Umschlag mattiert
  • auswechselbare Beschriftungsstreifen
  • 12 farblos transluzente Trennblätter mit Taben
  • Eckspanner-Verschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.3380 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
315 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
750 mic
Stärke:
15 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Trennblatt, Trennblätter, foldersys fächermappe 12 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe kunststoff, 70033, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70033-47
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.