Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe A4 PP 8 Fächer 3 Klappen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe A4 PP 8 Fächer 3 Klappen blau
Ordnungsmappe A4 PP 8 Fächer 3 Klappen blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7003247
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70032-47
EAN/GTIN:
     4250037426687
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Ordnungsmappe A4 mit Klappen
  • Umschlag mattiert mit Beschriftungsfeldern
  • Eckspanner
  • 8 farbige Trennblätter mit Durckblick-Lochung und Taben
  • jedes Trennblatt mit Blatthalter-Clips
  • 3 Klappen innen auf dem Unterflügel
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
8
Blattformat:
A4
Breite:
247 mm
Bruttogewicht:
0.3060 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
750 mic
Stärke:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Trennblatt, Trennblätter, fächermappe pp blau, faltmappe, faltmappe kunststoff, 70032, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70032-30
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.