Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche B5 PP farblos transluzent Zip schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche B5 PP farblos transluzent Zip schwarz
Reißverschlusstasche B5 PP farblos transluzent Zip schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4045330
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40453-30
EAN/GTIN:
     4250037425130
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • Transparent-Portfolio
  • Folie matt
  • mit Textil-Reißverschluss
  • Saumband
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
205 mm
Bruttogewicht:
0.0980 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllhöhe:
30 mm
Höhe:
280 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, konferenzmappe schwarz pp, arbeitsmappe, arbeitsmappe schwarz, 40453, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Reißverschlussbeutel, Utensilienhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40453-34
ab € 1,96*
Ähnlich
FolderSys
40453-40
ab € 1,96*
Ähnlich
FolderSys
40453-80
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.