Konferenzmappe A4 "Soft Touch Nylon" Produktdetails: für Format A4 mit 5 glasklaren Fächern und auswechselbaren Farbschildern zur Bezeichnung des Inhalts bestehend aus strapazierfähigem Textil (Nyl...
Konferenzmappe A4 "Soft Touch Nylon" Produktdetails: für Format A4 mit 5 glasklaren Fächern und auswechselbaren Farbschildern zur Bezeichnung des Inhalts bestehend aus strapazierfähigem Textil (Nyl...
WEDO Orgamappe ""Elegance"" mit praktischem Tragegriff. Durch das oben und unten offene Einsteckfach für einen A4-Schreibblock ist diese multifunktionale Mappe auch für Linkshänder geeignet. Die au...
Exklusive Ringmappe aus PVC in Lederoptik gemasert, Farbe Schwarz. Eine im Rücken eingearbeitete Metalleinlage verleiht dieser Mappe eine sehr hohe Stabilität und Formbeständigkeit. Innen mit 2 gro...
Block, drei A4 Einschubfächer, Visitenkartenfach, A4 Einschubfach außen, Klarsichtfensterfach. Farbe: schwarz Material: Nappaleder Außenmaß: ca. 32 x 25 x 3 cm
HERMA Ordnertasche A4 in schwarz,32 x 23 cm, mit Eurolochung und Reißverschluss, zum Abheften in Ordner und Ringbücher, ideal zur Aufbewahrung von Stiften, Markern und anderen Dingen, stabile gitte...
HERMA Ordnertasche A5 in schwarz, 25,5 x 20 cm, mit Eurolochung und Reißverschluss, zum Abheften in Ordner und Ringbücher, ideal zur Aufbewahrung von Stiften, Markern und anderen Dingen, stabile gi...
Wenn Sie Pläne, Akten oder Prospekte geschützt ablegen und transportieren möchten, sind diese Eckspannmappen die richtige Wahl. Sie sind umweltfreundlich, extrem strapazierfähig und halten alles si...
Handliche Mappe aus strapazierfähigem Kunststoff im Din A 6 Format mit integriertem Stifthalter. Flexibel einsetzbar durch variable Einteilung der Einsteckfächer rechts und links der Mappe. Artikel...
EXXO by HFP Konferenzmappe / Schreibmappe / Kongressmappe A4, aus PP, mit Einschubtaschen, Visitenkartentaschen, inkl. Schreibblock und Registertaschen, Farbe: schwarz - 1 Stück Format: 320 mm x 24...