Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss blau transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss blau transparent
Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011444
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40114-44
EAN/GTIN:
     4250037417371
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • umlaufende Dehnfalte 30mm
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
28 mm
für Format:
A5
Höhe:
175 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40114, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 9,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,18*
€ 10,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,00*
€ 10,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40114-04
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.