Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Dehnfalte, für Papierformat A5 quer, Öffnung lange Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche
Dokumententasche
Artikel-Nr.:
     1039H-984910012112
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40114-04
EAN/GTIN:
     4250037417357
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Dokumententasche mit Dehnfalte, für Papierformat A5 quer, Öffnung lange Seite

Mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 30 mm und Klettverschluss.
dokumentenecht ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Breite 260mm, Höhe 175mm, Packungsmenge 10 Stück

Eigenschaft: A5 quer, Öffnung lange Seite
Farbe: farblos

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,552*
€ 0,869*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 0,91*
1 Tag
63
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,06*
1
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,21*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40114-44
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.