Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche A5, Dehnfalte blau transparent 175 x 260 x 0 mm (HxBxT)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/fod4011444_a1.jpg
images/web_details/fod4011444_a1.jpg
images/web_details/fod4011444_s1.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4011444
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40114-44
EAN/GTIN:
     4250037417388
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Sichttaschen DIN A5 zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Mit Dehnfalte bis zu 30 mm. Klettverschluss in Farbe weiß. Polypropylen transluzent, 200 my. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent blau
Format:
DIN A5
Abmessungen:
(H x B) 260 x 175 mm
Anreißer (Online):
Sichttasche, für DIN A5, Dehnfalte 30 mm, 1 Beutel = 10 Stück, blau transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche, für DIN A5, Dehnfalte 30 mm, Klettverschluss, 1 Beutel = 10 Stück, blau transparent
Langbeschreibung (Online):
Sichttaschen DIN A5 zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Mit Dehnfalte bis zu 30 mm. Klettverschluss in Farbe weiß. Polypropylen transluzent, 200 my. Beutel à 10 Stück.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, Sichttasche, Dokumententasche, Dokumenten-Tasche, Dokumentenhülle, Dokumenten-Hülle, Sammel-Tasche, Sammelhülle, Sammel-Hülle, Dokumenten-Mappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 9,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,18*
€ 10,07*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,64*
€ 11,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,12*
€ 9,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,13*
€ 7,29
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40114-04
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.