Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss gelb transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss gelb transparent
Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss gelb transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010264
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-64
EAN/GTIN:
     4250037413090
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
253 mm
Bruttogewicht:
0.2280 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
für Format:
A5 quer
Höhe:
180 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, umlaufmappen gelb, umlaufmappe, dokumentenmappe a5, 40102, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 6,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 7,33*
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 8,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40102-04
ab € 0,333*
Ähnlich
FolderSys
40102-94
ab € 3,28*
Ähnlich
FolderSys
40102-44
ab € 0,333*
Ähnlich
FolderSys
40102-54
ab € 0,54*
Ähnlich
FolderSys
40102-84
ab € 0,333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.