Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss gerippt rauchtopas transparent geprägt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss gerippt rauchtopas transparent geprägt
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss gerippt rauchtopas transparent geprägt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010123
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-23
EAN/GTIN:
     4250037409413
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.3600 kg
Farbe:
rauchtransparent
Farbname:
rauchtransparent
für Format:
A4 quer
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40101, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 8,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 8,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,30*
€ 8,687
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,90*
€ 8,211
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,53*
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 4,98*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,497*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.