Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 PP 55mm vollfarbig schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 PP 55mm vollfarbig schwarz
Dokumentenbox A4 PP 55mm vollfarbig schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3000230
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30002-30
EAN/GTIN:
     4250037406344
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 schwarz
dokumentenbox a4
  • Dokumenten-Box A4
  • stabiler Innenrahmen
  • Greifloch
  • Klettverschluss
  • Beschriftungsschild um die Ecke gezogen auf Rücken und Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
2.9700 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllhöhe:
55 mm
für Format:
A4
Höhe:
322 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, 30002, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,95*
€ 57,0605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30002-40
ab € 34,90*
Ähnlich
FolderSys
30002-50
ab € 35,02*
Ähnlich
FolderSys
30002-80
ab € 34,75*
Ähnlich
FolderSys
30002-10
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.