Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 PP 55mm vollfarbig grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 PP 55mm vollfarbig grün
Dokumentenbox A4 PP 55mm vollfarbig grün
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3000250
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30002-50
EAN/GTIN:
     4250037406405
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
foldersys dokumentenbox a4
dokumentenbox a4
  • Dokumenten-Box A4
  • stabiler Innenrahmen
  • Greifloch
  • Klettverschluss
  • Beschriftungsschild um die Ecke gezogen auf Rücken und Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
2.9700 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Füllhöhe:
55 mm
für Format:
A4
Höhe:
322 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, 30002, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,87*
€ 60,5353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,61*
€ 59,0359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30002-40
ab € 34,86*
Ähnlich
FolderSys
30002-80
ab € 34,96*
Ähnlich
FolderSys
30002-30
ab € 34,88*
Ähnlich
FolderSys
30002-10
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.