Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Quickload A4 10 Innentaschen PP farblos transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Quickload A4 10 Innentaschen PP farblos transluzent
Sichtbuch Quickload A4 10 Innentaschen PP farblos transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2504204
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25042-04
EAN/GTIN:
     4250037426915
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Quickload Sichttaschen-Buch mit 6 transparenten Innentaschen A4 oben + innen offen für schnelles Einschieben
  • auch geeignet für A3-Formate
  • die Hüllen haben eine fein genarbte Oberfläche und sind daher reflektionsarmer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
leichtes Einschieben
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.1890 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
312 mm
Hüllenanzahl:
10
Hüllenstärke:
200 mic
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Sichtbuch
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, sammelmappe a4 transparent, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, 25042, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 4,37*
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
25042-34
€ 4,29*
Ähnlich
FolderSys
25042-44
€ 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.