Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Quickload A4 10 Innentaschen PP blau transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Quickload A4 10 Innentaschen PP blau transluzent
Sichtbuch Quickload A4 10 Innentaschen PP blau transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2504244
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25042-44
EAN/GTIN:
     4250037426939
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Quickload Sichttaschen-Buch mit 6 transparenten Innentaschen A4 oben + innen offen für schnelles Einschieben
  • auch geeignet für A3-Formate
  • die Hüllen haben eine fein genarbte Oberfläche und sind daher reflektionsarmer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
leichtes Einschieben
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.1890 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau transparent
Höhe:
312 mm
Hüllenanzahl:
10
Hüllenstärke:
200 mic
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Sichtbuch
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, sammelmappe a4 kunststoff, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, 25042, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
25042-34
€ 4,29*
Ähnlich
FolderSys
25042-04
€ 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.