Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliphefter A4 PP bis 50 Blatt vollfarbig weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Cliphefter A4 PP bis 50 Blatt vollfarbig weiß
Cliphefter A4 PP bis 50 Blatt vollfarbig weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1300210
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     13002-10
EAN/GTIN:
     4250037402865
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Clip-Mappe A4 mit farblich angepasster Schwing-Klemme
  • feste Klemmwirkung bei 1 bis 50 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.8400 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
weiß
Farbe des Clips:
schwarz
Füllhöhe:
5 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
310 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Mechaniktyp:
Clip
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, cliphefter a4 weiß, clip hefter, clip-hefter weiß, 13002, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
13002-40
ab € 0,97*
Ähnlich
FolderSys
13002-50
ab € 0,96*
Ähnlich
FolderSys
13002-80
ab € 0,97*
Ähnlich
FolderSys
13002-30
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.