Die Original Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hart...
Leitz Klemmmappe ColorClip WOW. Zur Ablage von ungelochten Dokumenten. Mit Clip aus farbigem Kunststoff. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (...
Die Original Klemm-Mappe für 60 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hart...
Extra schmale Klemm-Mappe für 20 Blatt A4 mit flachem, dauerelastischen Kunststoffclip. • Klemm-Mappe aus Polypropylen • Mappe mit flachem, dauerelastischen Kunststoffclip • Macht Lochen überflüssi...
Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. Mit seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme in verschiedenen Farben. • Klemm-Mappe aus flexiblem Polypropylen • Mappe mit ellipsenförmiger, seitlich schwenkbarer Kunstst...
Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. Mit Sichttasche als transparenter Vorderdeckel. Schützt ungelochte Dokumente. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Mit transparenter Tasche auf dem Vorderdeckel •...
Produktdetails: Cliphefter Rücken aus farbiger PP-Folie, Vorderdeckel transparent weiß für bis zu 30 Blatt ungelochtes Schriftgut stabile Metallklammer A 4 Cliphefter für A 4
Klemm-Mappen aus langlebiger, farbiger Hartfolie mit blendfreiem, transparentem Deckblatt und Federstahlklemme. Für sichere Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen, Fassungsvermögen: Bis zu 30 Blat...
Clip-Mappe A4 Deckel Rücken und Unterdeckel vollfarbig schwarze Metall-Klemme feste Klemmwirkung bei 1 bis 40 Blatt 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappenrücken Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderd...
Leitz Klemmmappe WOW. Schreibunterlage in Mappenform. Mit starker Metall-Klemme für 75 Blatt. Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Mater...
Zum Ordnen, Aufbewahren und Präsentieren von DIN A4-Dokumenten aller Art, ohne zu lochen. Mit starkem Metallclip und transparentem Vorderdeckel, Rückseite farbig.
Repräsentative Bewerbungsmappe für 30 Blatt A4. Mit hochwertiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme. • Klemm-Mappe aus farbiger Polypropylenfolie mit Aufdruck "BEWERBUNG" • Mappe mit hochwerti...
Präsentationsclipboard VELODUR®, DIN A4, Größe 230 x 315 x 20 mm, PP-kaschiert, oben starke Metallklammer mit Hängeöse und Gummiecken, vorne mit Einstecktasche, weiß
Mit der Klemmmechanik Unterlagen kinderleicht und schnell austauschen Klemme mit perfekter Schließkraft für DIN A4 Deckelformat 222 x 316 mm Polypropylen 0,5 mm Klemmverschluss (POM) silber, Füllhö...
Klemmrücken-Mappe A4 Deckel Rücken und Unterdeckel vollfarbig transparente Klemmschiene feste Klemmwirkung bei 1 bis 40 Blatt Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel
EXXO by HFP Klemmmappe / Präsentationsmappe / Klemmhefter, A4, aus PP, mit Swing-Clip, passend für 30 Blätter, Farbe: transparent weiss– 1 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenformat. Der Swing-Clip ...
Klemmhefter 30 Blatt weiß. Material der Klemme: Metall, Farbe der Klemmen: schwarz. Werkstoff: PVC. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre (auf Klemme). Verwendung f...
Weiß Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 55 G Format et poids Paket : longueur 310.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 28.0 MM Gewicht : 365.0 G Format et poids Ka...
Leitz Klemmmappe ColorClip Style, mit soft gebürsteter Oberfläche, zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut, Vorderdeckel vollständig aufklappbar, mit hochwertigem Clip aus einer Kombination aus...
Unterlagen ohne Lochen sicher durch eine Klemme halten und kinderleicht austauschen Besonders geeignet für Angebote, Bewerbungen und ganze Vorgänge Klemme mit perfekter Schließkraft für DIN A4 Deck...
Leitz Klemmmappe Solid. Schreibunterlage in Mappenform. Mit hochwertiger, starker Metall-Klemme für bis zu 75 Blatt. In Duo-Optik. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 330 x 229 mm. Farbe: w...