Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter Variant A4 PP mit Sichttasche vollfarbig rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einhakhefter Variant A4 PP mit Sichttasche vollfarbig rot
Einhakhefter Variant A4 PP mit Sichttasche vollfarbig rot
Einhakhefter Variant A4 PP mit Sichttasche vollfarbig rot
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1102780
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     11027-80
EAN/GTIN:
     4250037402773
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Variant-Einhakhefter A4 mit 2 auswechselbaren Heftungen (U-Clip plus Doppelheftzunge)
  • bewegliche Heftfalz
  • 4 Einhakstanzungen im Mappen-Rücken
  • Dreiecks-Klarsicht-Tasche innen auf dem Unterdeckel
  • vollflächige A4-Klarsichttasche aussen auf dem Vorderflügel
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
rot
Farbname:
rot
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einhak-Hefter, Einhakhefter, Schlitz-Hefter, Schlitzhefter, angebotshefter, 11027, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Ösenhefter, Plastikhefter, Schnellhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
11027-40
ab € 12,56*
Ähnlich
FolderSys
11027-50
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.