Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter Variant A4 PP mit Sichttasche vollfarbig grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einhakhefter Variant A4 PP mit Sichttasche vollfarbig grün
Einhakhefter Variant A4 PP mit Sichttasche vollfarbig grün
Einhakhefter Variant A4 PP mit Sichttasche vollfarbig grün
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1102750
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     11027-50
EAN/GTIN:
     4250037402742
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Variant-Einhakhefter A4 mit 2 auswechselbaren Heftungen (U-Clip plus Doppelheftzunge)
  • bewegliche Heftfalz
  • 4 Einhakstanzungen im Mappen-Rücken
  • Dreiecks-Klarsicht-Tasche innen auf dem Unterdeckel
  • vollflächige A4-Klarsichttasche aussen auf dem Vorderflügel
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Farbe:
grün
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Farbname:
grün
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einhak-Hefter, Einhakhefter, Schlitz-Hefter, Schlitzhefter, präsentationshefter grün, angebotshefter, foldersys einhakhefter, 11027, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Ösenhefter, Plastikhefter, Schnellhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
11027-40
ab € 12,65*
Ähnlich
FolderSys
11027-80
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.