Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig blau
Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1003740
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10037-40
EAN/GTIN:
     4250037417012
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
angebotsmappe blau
  • Angebotsmappe A4 mit variabler Einschubleiste für bis zu 50 Blatt
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Schlitze für Visitenkarten verschiedener Größe
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
kein
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
1.0100 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
lose
Höhe:
314 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, foldersys angebotsmappe, 10037, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10037-04
ab € 14,30*
Ähnlich
FolderSys
10037-30
ab € 14,41*
Ähnlich
FolderSys
10037-10
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.