Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig schwarz
Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1003730
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10037-30
EAN/GTIN:
     4250037416985
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
angebotsmappe schwarz
  • Angebotsmappe A4 mit variabler Einschubleiste für bis zu 50 Blatt
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Schlitze für Visitenkarten verschiedener Größe
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
kein
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
1.0100 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftungsart:
lose
Höhe:
314 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, foldersys angebotsmappe, 10037, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10037-40
ab € 14,41*
Ähnlich
FolderSys
10037-04
ab € 14,28*
Ähnlich
FolderSys
10037-10
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.