Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig milky


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig milky
Angebotsmappe A4 PP mit Schlitzstanzung vollfarbig milky
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1003704
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10037-04
EAN/GTIN:
     4250037416923
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
angebotsmappe transparent
  • Angebotsmappe A4 mit variabler Einschubleiste für bis zu 50 Blatt
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Schlitze für Visitenkarten verschiedener Größe
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
kein
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
1.0100 kg
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
314 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, foldersys angebotsmappe, 10037, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10037-40
ab € 14,41*
Ähnlich
FolderSys
10037-30
ab € 14,39*
Ähnlich
FolderSys
10037-10
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.