Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balance Board für aktives Stehen 50x35cm schwarz-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Balance Board für aktives Stehen 50x35cm schwarz-rot
Balance Board für aktives Stehen 50x35cm schwarz-rot
Balance Board für aktives Stehen 50x35cm schwarz-rot
Balance Board für aktives Stehen 50x35cm schwarz-rot
Balance Board für aktives Stehen 50x35cm schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFCWB1420ABK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCWB1420ABK
EAN/GTIN:
     0841776105571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
  • Das AFS-TEX Balance Board ist die ideale ergonomische Ergänzung zu Steh-Schreibtischen
  • Es stimuliert sanfte und kontrollierte Bewegungen, um die Körpermitte zu stärken und zu trainieren
  • Die anti-mikrobielle Stehoberfläche mit Anti-Ermüdungseffekt bietet Komfort und Hygiene
  • Das Balance Board optimiert die Körperhaltung, hält die Gelenke mobil und stärkt die Körpermitte für langanhaltendes Wohlbefinden
  • So verbessert das Balance Board gleichzeitig die Konzentration und Arbeitsproduktivität
  • Maße: 35 x 50 cm
Weitere Informationen:
Anwendung:
stehendes Arbeiten
Breite:
350 mm
Farbe:
schwarz/rot
Länge:
500 mm
Marke:
AFS-TEX
Weitere Suchbegriffe: Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, doortex anti-ermüdungsmatte, Balance, Balance-Board, Balance-Plate, Balanceboard, BalancePlate, Banlance, Banlance-Board, BanlanceBoard, Board, Geschicklichkeits, Geschicklichkeits-Board, GeschicklichkeitsBoard, Plate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 82,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,29*
€ 89,71*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 83,61*
€ 106,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA2367XVBK
ab € 83,69*
Ähnlich
Floortex
FCBD1313RBK
ab € 26,64*
Ähnlich
Floortex
FCBB2424SBK
ab € 42,90*
Ähnlich
Floortex
FCBB2929SBK
ab € 52,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.