Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex AFS-TEX Balance Board für aktives Stehen, anti-mikrobielles Polyurethan mit Holzkern, 50 x 35 cm, schwarz-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung
Detailansicht
Vorteile
Übungen
Garantie
Logo
Info
Info
Artikel-Nr.:
     392-FCWB1420ABK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCWB1420ABK
EAN/GTIN:
     0841776105571
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Balance-Kreisel
Balancierkreisel

AFS-TEX Balance Board

Das AFS-TEX Balance Board ist die ideale ergonomische Ergänzung zu Steh-Schreibtischen. Es stimuliert sanfte und kontrollierte Bewegungen, um die Körpermitte zu stärken und zu trainieren. Die anti-mikrobielle Stehoberfläche mit Anti-Ermüdungseffekt bietet Komfort und Hygiene. Das Balance Board optimiert die Körperhaltung, hält die Gelenke mobil und stärkt die Körpermitte für langanhaltendes Wohlbefinden. So verbessert das Balance Board gleichzeitig die Konzentration und Arbeitsproduktivität. 35 x 50 cm, 2 Jahre beschränkte Herstellergarantie.

Produktmerkmale:

  • Einzigartige AFS-TEX Stehoberfläche mit Anti-Ermüdungseffekt, die Komfort und Unterstützung des Körpers vereint. Integrierte Fußmassagepunkte für zusätzliche Entlastung und Stimulation von Bewegung.
  • Der ergnonomische 8,5° Winkel ab Boardmitte sorgt für kontinuierliche Bewegung beim Stehen auf dem Balance Board, was den Blutfluss stimuliert und den Stoffwechsel in Schwung hält.
  • Ermutigt zu einer aufrechten Stehposition und stärkt die Körpermitte. Die regelmäßige Nutzung trainiert Muskeln und Gelenke des unteren Rückens, der Hüfte, der Beine und der Füße.
  • Ein anti-mikrobielles Additiv ist in die Stehoberfläche eingearbeitet, das sich nicht abwäscht oder abträgt. Der Wirkstoff bleibt 24/7 über die gesamte Produktlebenszeit aktiv.
  • Anti-rutsch Rücken für Stabilität bei der Nutzung.
  • Entwickelt zur Nutzung an Steharbeitsplätzen oder höhenverstellbaren Schreibtischen. 35 x 50 cm, schwarz. 2 Jahre beschränkte Herstellergarantie.
  • Max. Nutzergewicht: 150 kg.
Weitere Informationen:
Material:
anti-mikrobielles Polyurethan/Holzkern
Bodentyp:
Alle Bodenarten
Farbe:
schwarz
Form:
Spezialform
Unterseite:
anti-rutsch Rücken
Oberseite:
anti-mikrobiell, mit Massagepunkten
Produktabmessung:
50 x 35 cm
Max. Nutzergewicht::
150 kg
Garantie:
2 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Weitere Suchbegriffe: Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, doortex anti-ermüdungsmatte, Balance Board, Wackelboard, Wackelbrett, Wobbel Board, Indoor Balance Board, Balance Brett, Balancebrett, Balance Board Training, Gleichgewichtsbrett, Tiefenmuskulatur, Training Tiefenmuskulatur, Balancetraining, Ergonomie im Büro, Training Balance, Ergonomisch Stehen, Ergonomisches Stehen, Gleichgewichtstraining, AFS-TEX, Floortex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
40
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 82,58*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,74*
€ 89,97*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 83,04*
€ 107,13*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA2367XVBK
ab € 83,98*
Ähnlich
Floortex
FCBD1313RBK
ab € 26,54*
Ähnlich
Floortex
FCBB2424SBK
ab € 42,57*
Ähnlich
Floortex
FCBB2929SBK
ab € 52,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.