Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußraste Dynamic PU 18x40 cm Ei-Form mitternachtsschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußraste Dynamic PU 18x40 cm Ei-Form mitternachtsschwarz
Fußraste Dynamic PU 18x40 cm Ei-Form mitternachtsschwarz
Fußraste Dynamic PU 18x40 cm Ei-Form mitternachtsschwarz
Fußraste Dynamic PU 18x40 cm Ei-Form mitternachtsschwarz
Fußraste Dynamic PU 18x40 cm Ei-Form mitternachtsschwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFCDA0716BK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCDA0716BK
EAN/GTIN:
     0841776100187
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Fuß-Stütze
Fußstütze
  • Sitzen über einen längeren Zeitraum kann zum Einschlafen von Füßen und Beinen führen, was zu Unwohlsein, Müdigkeit und reduzierter Arbeitseffizienz führen kann.
  • Unser System AFS-TEX Dynamic bietet eine gute Lösung, um den Körper beinabwärts in Bewegung zu halten.
  • Dies kann zu größerem Wohlbefinden während längerer Sitzperioden beitragen.
  • Dynamic sorgt für mehr Bewegung von Füßen und Beinen unter Ihrem Schreibtisch, was den Metabolismus und den Blutkreislauf fördert.
  • Durch das instabile Design, kann das System Dynamic sowohl vertikal als auch horizontal bewegt werden.
  • Entwickelt für Instabilität, um Ihren Körper in Bewegung zu halten!
  • Die unterbewusste Kontrolle und Bewegung des Dynamic resultiert in der stetigen Anpassung der Bein- und Fußposition und hilft so auch dabei, die Hüfte und die Muskeln und Gelenke unterhalb der Taille in Bewegung zu halten.
  • Eine neue und dynamische Möglichkeit, die negativen Effekte von exzessivem Sitzen zu verringern!
Weitere Informationen:
beheizbar:
nein
Besonderheiten:
nicht abwaschbarer anti-mikrobieller Inhaltsstoff
Breite:
400 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
mitternachtsschwarz
Höhe:
180 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
AFS-Tex
Material:
PUR (Polyurethan)
Weitere Suchbegriffe: Fußstützen, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, doortex anti-ermüdungsmatte, Fußauflage, Fußrolle, Fußstimmulation, Stütze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 46,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,71*
€ 49,70*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 58,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,55*
Ähnlich
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,46*
Ähnlich
Floortex
FCA22032BK
ab € 38,91*
Ähnlich
Floortex
FCA22032GY
ab € 38,83*
Ähnlich
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,83*
Ähnlich
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,52*
Ähnlich
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,24*
Ähnlich
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,22*
Ähnlich
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,82*
Ähnlich
Floortex
FCA12S
ab € 101,14*
Ähnlich
Floortex
FCA11S
ab € 107,42*
Ähnlich
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,10*
Ähnlich
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.