Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex AFS-TEX 3000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 100cm, mitternachtsschwar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Detailansicht
Anwendung
Logo
Info
Info
Garantie
Artikel-Nr.:
     C392-FCA32039XBM
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCA32039XBM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

AFS-TEX 3000x Anti-Ermüdungsmatte

AFS-TEX ist das neue und außergewöhnliche Sortiment für Anti- Ermüdungsmatten von Floortex, entwickelt, um das Arbeiten im Stehen zu erleichtern und um den gesunden Einsatz von höhenverstellbaren Schreibtischen zu unterstützen. Die AFS-TEX 3000x ist eine Anti-Ermüdungsmatte der Premiumklasse mit extra großer Oberfläche, um den Stehkomfort zu erhöhen. Mit unterschiedlichen Fußmassagezonen, die zu regelmäßiger Bewegung anregen und dabei helfen Ermüdung zu bekämpfen. Das Sortiment zeichnet sich durch ein einzigartiges Design und eine optimale Materialzusammensetzung aus. Diese Kombination animiert dazu, häufig zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln und hilft dabei, während der Phasen des Stehens eine gesündere Körperhaltung einzunehmen. Dies alles trägt entscheidend dazu bei, den Kreislauf anzuregen, Muskel- und Rückenverspannungen zu reduzieren und die Nutzer während des Arbeitstags aktiver und aufmerksamer sein zu lassen. Stoffwechsel und Gehirnleistung werden durch die korrekte Verwendung der AFS-TEX Produkte unterstützt, was sich wiederum positiv auf die Effizienz und Produktivität während des Arbeitstags auswirkt.

Produktmerkmale:

  • KOMFORTABEL - Anti-Ermüdungsmatte mit extra großer Oberfläche, um den Stehkomfort zu erhöhen. Höhere, 20 mm dicke Polyurethan-Konstruktion, die mit der Zeit nicht an Stabilität verliert.
  • REGT ZU BEWEGUNG AN - Stehoberfläche mit Massageeigenschaften, die regelmäßige Mikrobewegungen und die Veränderung der Stehposition fördern, um Ermüdung zu bekämpfen. Regelmäßige Bewegung von Beinen und Füßen hilft dabei, den Blutfluss zu stimulieren und den Stoffwechsel des Körpers zu erhöhen. Die Verwendung von AFS-TEX 3000x Matten kann dazu beitragen, sich am Arbeitsplatz mehr zu bewegen.
  • GROßES Format - Daher auch ideal für die Verwendung im Verkauf oder an Rezeptionstresen.
  • ANTI-MIKROBIELL - Die Matten verfügen über einen anti-mikrobiellen Inhaltsstoff, um das Produkt vor mikrobiellem Befall zu schützen. Der integrierte Inhaltsstoff nutzt oder wäscht sich nicht ab und ist so 24/7 über die gesamte Produktlebenszeit aktiv. Weicher, haltbarer und anti-mikrobieller Polyesterüberzug für zusätzlichen Komfort beim barfuß Arbeiten.
  • SICHER - Anti-rutsch Rücken und abgeschrägte Kanten minimieren das Stolperrisiko. Frei von Phthalaten, zu 100 % recycelbar.
  • Bitte beachten: Diese Anti-Ermüdungsmatte ist nicht für die Nutzung mit High Heels/Absatzschuhen geeignet. Es wird empfohlen, die Matte mit Schuhen mit flachen Sohlen oder Barfuß zu betreten.
Weitere Informationen:
Material:
anti-mikrobielles Polyurethan mit Polyesterüberzug
Bodentyp:
Alle Böden
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Unterseite:
anti-rutsch Rückseite
Oberseite:
Massageoberfläche
Produktabmessung:
50 x 100 cm
Garantie:
10 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Anwendungsbereich:
Am Steharbeitsplatz/höhenverstellbaren Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, floortex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, schmutzfangmatten breite 50 cm, Multifunktionsmatte, Komfortmatte, Ergonomiematte, Matte Ergonomie, Matte ergonomisch, Matte Steharbeitsplatz, Matte Stehen, Stehkomfort
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,49*
Ähnlich
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,51*
Ähnlich
Floortex
FCA22032BK
ab € 38,75*
Ähnlich
Floortex
FCA22032GY
ab € 38,78*
Ähnlich
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,64*
Ähnlich
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,46*
Ähnlich
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,45*
Ähnlich
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,86*
Ähnlich
Floortex
FCA12S
ab € 100,84*
Ähnlich
Floortex
FCA11S
ab € 107,57*
Ähnlich
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,02*
Ähnlich
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,29*
Ähnlich
Floortex
FCDA0716BK
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.