Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex AFS-TEX Dynamic Fußstütze aus anti-mikrobiellem Polyurethan, 18 x 42 cm, Ei-Form, mitternachtsschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Logo
Info
Info
Garantie
Artikel-Nr.:
     392-FCDA0716BK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCDA0716BK
EAN/GTIN:
     0841776100187
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Fuß-Stütze
Fußstütze

AFS-TEX Dynamic Fußstütze

Sitzen über einen längeren Zeitraum kann zum Einschlafen von Füßen und Beinen führen, was zu Unwohlsein, Müdigkeit und reduzierter Arbeitseffizienz führen kann. Unser System AFS-TEX Dynamic bietet eine gute Lösung, um den Körper beinabwärts in Bewegung zu halten. Dies kann zu größerem Wohlbefinden während längerer Sitzperioden beitragen. Dynamic sorgt für mehr Bewegung von Füßen und Beinen unter Ihrem Schreibtisch, was den Metabolismus und den Blutkreislauf fördert. Durch das instabile Design, kann das System Dynamic sowohl vertikal als auch horizontal bewegt werden. Das Design aktiviert die positiven Effekte spielerischer Bewegung. Die unterbewusste Kontrolle und Bewegung des Dynamic resultiert in der stetigen Anpassung der Bein- und Fußposition und hilft so auch dabei, die Hüfte und die Muskeln und Gelenke des Unterkörpers in Bewegung zu halten. Eine neue und dynamische Möglichkeit, die negativen Effekte von exzessivem Sitzen zu verringern!

Produktmerkmale:

  • ERGONOMISCH - Eine neues und effektives ergonomisches Accessoire für Zuhause oder im Büro. Durch die verschiedenen Bewegungsvorgänge wird die Belastung auf den unteren Rücken reduziert und der Nutzer nimmt eine bessere Haltung ein.
  • EINZIGARTIGES DESIGN - Aufgrund des Ei-förmigen Designs rollt und schwankt Dynamic unter den Füßen, was bedeutet, dass Sie es unter Kontrolle halten müssen.
  • HILFT BEI DER REDUKTION VON ERMÜDUNG - Mit Dynamic bleiben Sie in Bewegung, was Ermüdungserscheinungen und Einschlafen von Füßen und Beinen reduziert.
  • MASSAGEEFFEKT - Dynamic massiert bei sanftem, kontrolliertem Hin- und Herrollen die Fußsohlen
  • ERHOLUNG FÜR DIE FÜßE - Wenn Sie die Fußstütze Dynamic nicht gerade bewegen, können Sie zum Hochlegen der Füße und Beine nutzen.
  • ANTI-MIKROBIELL - Mit einem aktiven anti-mikrobiellen Inhaltsstoff, der sich nicht abwäscht oder abträgt und 24/7 wirksam bleibt.
  • SICHER Frei von Phthalaten, zu 100 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Material:
anti-mikrobielles Polyurethan
Bodentyp:
Alle Böden
Farbe:
schwarz
Form:
Baseball-Form
Unterseite:
anti-rutsch Rückseite
Oberseite:
Massageoberfläche
Produktabmessung:
18 x 42 cm
Garantie:
10 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Anwendungsbereich:
Im Büro bei sitzender Tätigkeit
Weitere Suchbegriffe: Fußstützen, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, doortex anti-ermüdungsmatte, Fußstütze Büro, Fußraste Büro, Fußablage, Fußraste, Fussraste, Fussstütze, Ergonomie, Ergonomisch Sitzen, Büroergonomie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 46,73*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,79*
€ 49,58*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,26*
€ 58,57*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,64*
Ähnlich
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,67*
Ähnlich
Floortex
FCA22032BK
ab € 38,82*
Ähnlich
Floortex
FCA22032GY
ab € 38,83*
Ähnlich
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,67*
Ähnlich
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,37*
Ähnlich
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,38*
Ähnlich
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,25*
Ähnlich
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,83*
Ähnlich
Floortex
FCA12S
ab € 101,14*
Ähnlich
Floortex
FCA11S
ab € 107,46*
Ähnlich
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,08*
Ähnlich
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.