Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte System 2000 für Sitz- /Steharbeitsplätze PU 50x80cm silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anti-Ermüdungsmatte System 2000 für Sitz- /Steharbeitsplätze PU 50x80cm silbergrau
Anti-Ermüdungsmatte System 2000 für Sitz- /Steharbeitsplätze PU 50x80cm silbergrau
Anti-Ermüdungsmatte System 2000 für Sitz- /Steharbeitsplätze PU 50x80cm silbergrau
Anti-Ermüdungsmatte System 2000 für Sitz- /Steharbeitsplätze PU 50x80cm silbergrau
Anti-Ermüdungsmatte System 2000 für Sitz- /Steharbeitsplätze PU 50x80cm silbergrau
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFCA22032GY
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCA22032GY
EAN/GTIN:
     0874951007476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • AFS-TEX ist das neue und außergewöhnliche Sortiment für Anti- Ermüdungsmatten von Floortex, entwickelt, um das Arbeiten im Stehen zu erleichtern und um den gesunden Einsatz von höhenverstellbaren Schreibtischen zu unterstützen.
  • Das Sortiment zeichnet sich durch ein einzigartiges Design und eine optimale Materialzusammensetzung aus.
  • Diese Kombination animiert dazu, häufig zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln und hilft dabei, während der Phasen des Stehens eine gesündere Körperhaltung einzunehmen.
  • Dies alles trägt entscheidend dazu bei, den Kreislauf anzuregen, Muskel- und Rückenverspannungen zu reduzieren und die Nutzer während des Arbeitstags aktiver und aufmerksamer sein zu lassen.
  • Stoffwechsel und Gehirnleistung werden durch die korrekte Verwendung der AFS-TEX Produkte unterstützt, was sich wiederum positiv auf die Effizienz und Produktivität während des Arbeitstags auswirkt.
  • Die einzigartigen AFS-TEX System 2000 Anti-Ermüdungsmatten bieten eine hervorragende Kombination aus Stehkomfort und Unterstützung des Körpers.
  • Das ergonomische Oberflächenmuster regt dazu an, die Fußstellung regelmäßig zu verändern.
  • Mit anti-mikrobiellem Inhaltsstoff, der das Produkt vor mikrobiellem Befall schützt.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
1.86 kg
Farbe:
grau
Farbname:
silbergrau
Form:
rechteckig
Höhe:
18 mm
Marke:
AFS-Tex
Material:
PUR (Polyurethan)
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
80 cm
Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287):
ja
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, floortex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, schmutzfangmatten breite 50 cm, 2000, AFS, AFSTEX, Anti, Anti-Ermüdung, AntiErmüdung, Antirutsch, Antirutsch-Matte, AntirutschMatte, Bewegungsmatte, Ergo, Ergo-Matte, ErgoMatte, Ergonomiematte, Ermüdung, Ermüdungsmatte, Funktionsmatte, Komfort, Komfort-Matte, Komfortmatte, Massagematte, Matte, Multi, Multi-Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Sitz, Sitz-Steh-Matte, SitzStehMatte, Steh-Matte, System
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 52,13*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,37*
€ 55,48*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 41,84*
€ 55,85*
€ 5,95*
ab € 61,23*
€ 82,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,56*
Ähnlich
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,47*
Ähnlich
Floortex
FCA22032BK
ab € 38,82*
Ähnlich
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,67*
Ähnlich
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,38*
Ähnlich
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,19*
Ähnlich
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,16*
Ähnlich
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,77*
Ähnlich
Floortex
FCA12S
ab € 100,71*
Ähnlich
Floortex
FCA11S
ab € 107,42*
Ähnlich
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,07*
Ähnlich
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,07*
Ähnlich
Floortex
FCDA0716BK
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.