Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFS-TEX Fußmatte 2000 FCA22032GY 50x80cm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/609/a010609h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/609/a010609h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875000680
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCA22032GY
EAN/GTIN:
     0874951007476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Gepolsterte Fußmatte für lange Stehperioden am Arbeitsplatz. Unterstützt bei der Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, sowie Entlastung Ihrer Beine, Knie und Rücken. Regelmäßige Bewegung hilft den Blutfluss zu stimulieren, den Stoffwechsel des Körpers zu erhöhen und den Kreislauf zu stärken. Solide Konstruktion verliert mit der Zeit nicht an Stabilität. Anti-Rutsch Rückseite für maximalen Halt. Integrierter, anti-mikrobieller Inhaltsstoff, der sich weder abwäscht, noch abträgt. Abgeschrägte Kanten reduzieren das Stolperrisiko - Zuhause oder im Büro. Die Matten sind frei von giftigen Inhaltsstoffen und enthalten keine gefährlichen Phthalate.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
AFS-Tex™ SYSTEM 2000
Form:
O
Maße:
50 x 80 cm (B x T)
rutschfest:
Ja
Material:
Polyurethan
Farbe:
silbergrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anti-Ermüdungsmatte AFS-Tex™ SYSTEM 2000
Biozid-Produkt:
Ja
Stärke:
18
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, floortex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, schmutzfangmatten breite 50 cm, Anti-Ermüdungsmatten, Bodenschutzmatten, Ermüdungsmatten, Matten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 52,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,47*
€ 55,89*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 56,26*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 60,75*
€ 81,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,44*
Ähnlich
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,64*
Ähnlich
Floortex
FCA22032BK
ab € 38,78*
Ähnlich
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,54*
Ähnlich
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,57*
Ähnlich
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,43*
Ähnlich
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,29*
Ähnlich
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,83*
Ähnlich
Floortex
FCA12S
ab € 100,78*
Ähnlich
Floortex
FCA11S
ab € 107,37*
Ähnlich
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 56,07*
Ähnlich
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,00*
Ähnlich
Floortex
FCDA0716BK
ab € 34,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.