Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x150cm grau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x150cm grau/anthrazit
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x150cm grau/anthrazit
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x150cm grau/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFC49150DCBWV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC49150DCBWV
EAN/GTIN:
     5060044744495
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
  • Schmutzfangmatte für den Innenbereich saugt Feuchtigkeit auf und entfernt kleinere Schmutzpartikel vom Schuhwerk
  • rutschfest und leicht zu reinigen
  • 100 % Polypropylen
  • Format 90x150cm
  • Farbe grau/anthrazit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Farbe:
grau/anthrazit
Farbname:
grau/anthrazit
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Doortex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
150 cm
Textilzusammensetzung:
100% PP
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, doortex schmutzfangmatten innenbereich, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Abtreter, Advantagemat, Bodenschutzmatte, Fußbodenmatte, Fußmatte, Matte, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Staubschutzmatte, Türmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,15*
€ 44,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,38*
€ 47,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,13*
€ 47,17*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 47,31*
€ 5,95*
ab € 37,44*
€ 51,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 35,13*
Ähnlich
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 61,82*
Ähnlich
Floortex
FC490300PPMR
ab € 54,07*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 44,04*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,39*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 27,22*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 43,89*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 20,37*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBWV
ab € 27,14*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 40,58*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 40,70*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALBL
ab € 24,63*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALGR
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.