Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex valuemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich, 100 % Polypropylenfasern, anti-rutsch Vinylrücken, blau, 80 x 120 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C392-FC480120VALBL
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC480120VALBL
EAN/GTIN:
     5060044747885
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Doortex valuemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich

Doortex valuemat Eingangsmatte für den Innenbereich bietet Ihnen einen preiswerten und zugleich funktionellen Schutz. Nimmt Feuchtigkeit auf und entfernt feinen Schmutz von Ihrem Schuhwerk. Haltbare und strapazierfähige Fußmattenkonstruktion für den normalen Gebrauch. Mit rutschfesten Vinylrücken, für bessere Stabilität auf dem Boden. Der umlaufende Vinylstoßrand sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild Ihres Eingangsbereiches, indem er den Schmutz aufnimmt und in der Matte behält. Pflegeleicht, einfache Reinigung mit dem Staubsauger.

Produktmerkmale:

  • Effektiver Fußabtreter für den kleinen Geldbeutel
  • Entfernt feinen Schmutz und nimmt Feuchtigkeit auf
  • Aus 100 % Polypropylen und einem anti-rutsch Vinylrücken
  • Für normal frequentierte Bereiche bis zu 250 Schritte pro Tag
  • Hält jeden Eingangsbereich sauber und gepflegt
  • Gesamtgewicht: 2800 gramm/m²
  • Florhöhe: 4,5 mm, Gesamthöhe: 7 mm
  • Schnell trocknend und leicht zu reinigen
  • In zwei Farben und Größen erhältlich
  • Material: Polypropylen & Vinyl
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Vinylrücken
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen & Vinyl
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
blau
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Vinylrücken
Oberseite:
100% Polypropylen
Produktabmessung:
80 x 120 cm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussabtreter blau, fußbodenmatte, floortex schmutzfangmatte, Schmutzfangmatte, Fußabstreifer, Fußabtreter innen, Fußabtreter Innenbereich, Schmutzfangteppich, Eingansmatte, Fußmatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 42,10*
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBWV
ab € 39,66*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 32,55*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBWV
ab € 32,42*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 48,61*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 48,46*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALBL
ab € 23,27*
Ähnlich
Floortex
FC46080VALGR
ab € 23,20*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALGR
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.