Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex Schmutzfangmatte advantage FC49150DCBWV 150x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-187223380
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC49150DCBWV
EAN/GTIN:
     5060044744495
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
Doortex advantagemat Schmutzfangmatte für den Innenbereich - Die attraktive und zugleich leistungsstarke Schmutzfangmatte bietet Schutz gegen Straßenschmutz, Sand, Staub und Nässe. Eine Eingangsmatte aus robusten Rohstoffen mit funktionellem und langlebigem Design. Rutschfester Vinylrücken bietet Ihnen einen Ausgleich von Bodenunebenheiten und perfekten Halt. Ideal für Bereiche mit leichtem bis mittlerem Durchgangsverkehr, den Eingangsbereich zu Hause, in der Verwaltung und Industrie. Reißfest, formbeständig und resistent gegen Temperaturschwankungen. Hohe Flordichte für optimale Wasseraufnahme und ausgezeichnete Staubbindung. Durch das Garn entsteht ein melierter Farbeffekt, der erlesen und zugleich praktisch ist: Schmutz und Nässe werden von den Fasern aufgenommen, Spuren von dunkleren Farbtönen kaschiert. Strapazierfähig, funktionstüchtig und langlebig. Leicht zu reinigen und schnell trocknend.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
advantagemat®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schmutzfangmatte advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rechteckig
Maße:
150 x 90 cm (B x L)
rutschfest:
Ja
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
30 °C
saugfähig:
Ja
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Material der Rückseite:
Vinyl
Farbe:
schwarz/weiß
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, doortex schmutzfangmatten innenbereich, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenschutzmatten, Fußabstreifer, Fußbodenschoner, Fußmatten, Matten, Schmutzmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,15*
€ 44,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,38*
€ 47,15*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,13*
€ 47,17*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 47,31*
€ 5,95*
ab € 37,44*
€ 51,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 35,13*
Ähnlich
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 61,82*
Ähnlich
Floortex
FC490300PPMR
ab € 54,07*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 44,04*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,39*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 27,22*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 43,89*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 20,37*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBWV
ab € 27,14*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 40,58*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 40,70*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALBL
ab € 24,63*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALGR
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.