Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser 2 in1 45mm + Lineal (6x24 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser 2 in1 45mm + Lineal (6x24 Zoll)
Rollmesser 2 in1 45mm + Lineal (6x24 Zoll)
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-9513
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-9513
EAN/GTIN:
     3359900095133
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • F-9513 2in1 Rollmesser. Durchmesser 45mm &Lineal (6x24 Zoll)
  • Messen & Schneiden in 1-Schritt
  • Die Kombimation aus zwei Werkzeugen ermöglicht die schnelle Ausführung gerader und präziser Schnitte
  • Magnetischer Schlitten
  • Schneidet sauber bis zu 8 Lagen Stoff gleichzeitig - für mehr Schnelligkeit
  • Integriertes transparentes Lineal
  • Aufgerdruckte Maßeinheit erleichtert das Messen von dunklen und hellen Stoffen
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.65 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
750 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Metall/Kunststoff
Pressung:
manuell
Schnittlänge:
600 mm
Tiefe:
70 mm
Tischgröße:
153x611 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Rollcutter-Klingen, bürolineal 15cm, flachlineal, kunststoff-lineal 600mm, Hobbyschneidemaschine, Hobbyschneider, Papier, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Roll, Roll-Schneidemaschine, Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser, Rollmesser-Schneidemaschine, RollmesserSchneidemaschine, Rollschneidemaschine, Rollschneider, Schneidemaschine, Stoffmesser, Stoffschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.