Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser Titanium 60mm grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser Titanium 60mm grau/weiß
Rollmesser Titanium 60mm grau/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-9511P
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-9511P
EAN/GTIN:
     3359900951156
Suchbegriffe:
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
Rollcutter-Klingen
  • F-9511P Titanium Rollmesser
  • Durchmesser 60mm
  • Ersatzklingen erhältlich
  • Die rutschfesten Griffe aus Softgrip Material gewährleisten hohen Komfort und optimale Kontrolle
  • Klingen mit Titankarbid-Beschichtung für eine verbesserte Schneidleistung und eine längere Lebensdauer
  • Verwenden Sie den orangefarbenden Knopf zum Blockieren und Lösen der Klinge
  • Die Klinge kann sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder positioniert werden
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.114 kg
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
grau/weiß
Höhe:
230 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Kunststoff
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rollmesser fiskars, roll cutter, Cutter, Cuttermesser, Messer, Rollklinge, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.