Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchwork Lineal 15x60cm Raster in cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchwork Lineal 15x60cm Raster in cm
Patchwork Lineal 15x60cm Raster in cm
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-8732
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-8732
EAN/GTIN:
     0078484187326
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • F-8732 Patchwork Lineall
  • 15x60 cm
  • Raster in cm
  • Unser transparentes Lineal bietet die Präzision, die Sie beim Schneiden perfekter Quadrate, Streifen, Dreiecke und anderer Formen benötigen
  • Zum leichteren Schneiden von Dreiecken oder Sternen sind Abmessungslinien im 30 Grad , 45 Grad und 60 Grad Winkeln markiert. Abgesetzte 1cm breite Rasterung für Nahtzugaben
  • Durchgebrochene Halbzentimeter-Rasterlinien lassen Sie Ihre Position beim Quilten besser erkennen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raster in cm
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.372 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
622 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Kunststoff
Messlänge:
60 cm
Tiefe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.