Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Metall/Kunststoff 18 mm schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Metall/Kunststoff 18 mm schwarz/orange
Cutter Metall/Kunststoff 18 mm schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1390
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1390
EAN/GTIN:
     0020335002241
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Cutter 1390
  • 18 mm
  • Automatisches Klingenblockiersystem
  • Stromlinienförmiger Kunststoffgriff für sicheren Griffkomfort
  • Metallrumpf
  • Ersatzklingen: 9-1392
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
schwarz/orange
Höhe:
230 mm
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Metall/Kunststoff
Tiefe:
250 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,76*
2 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,60*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 5,4513*
€ 7,2813*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1004615
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.