Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser Mountain Haze 45mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser Mountain Haze 45mm blau
Rollmesser Mountain Haze 45mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1066465
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1066465
EAN/GTIN:
     6424002016458
Suchbegriffe:
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
fiskars rollcutter
  • Rollmesser in trendiger Farbe für kreative Entdeckungen. 
  • Schneidet mehrere Lagen von Stoff, Filz, Vinyl und mehr. 
  • Schlaufengriff für hervorragende Kontrolle. 
  • Für Rechts- und Linkshänder.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.091 kg
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
blau
Klingenbreite:
45 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: roll cutter, Cutter, Cuttermesser, Messer, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.