Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchwork-Lineal 15x30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchwork-Lineal 15x30cm
Patchwork-Lineal 15x30cm
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1066361
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1066361
EAN/GTIN:
     6424002016205
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
flachlineal
  • Klares, genaues Messen von kleinen bis mittelgroßen Nähprojekten. 
  • Hervorgehobene 1 cm Nahtzugabe. 
  • Unterbrochene Halb-cm-Rasterlinien helfen beim Positionieren von Stoffen, so dass Sie genau sehen können, wo die Stoffkanten aufeinandertreffen. 
  • Markierte 30-, 45- und 60-Grad-Winkellinien.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
300 mm
Marke:
Fiskars
Weitere Suchbegriffe: Lineal, Pachwork, Pachwork-Lineal, PachworkLineal, Patchwork, Rasterlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.