Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchwork-Lineal 15x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchwork-Lineal 15x60cm
Patchwork-Lineal 15x60cm
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1066360
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1066360
EAN/GTIN:
     6424002016199
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Klares, genaues Messen von kleinen bis mittelgroßen Nähprojekten. 
  • Hervorgehobene 1 cm Nahtzugabe. 
  • Unterbrochene Halb-cm-Rasterlinien helfen beim Positionieren von Stoffen, so dass Sie genau sehen können, wo die Stoffkanten aufeinandertreffen. 
  • Markierte 30-, 45- und 60-Grad-Winkellinien.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.38 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
600 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal plastik, flachlineal, Lineal, Pachwork, Pachwork-Lineal, PachworkLineal, Patchwork, Rasterlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.