Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser DuoLoop 45/60mm gerader Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser DuoLoop 45/60mm gerader Schnitt
Rollmesser DuoLoop 45/60mm gerader Schnitt
Rollmesser DuoLoop 45/60mm gerader Schnitt
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1066048
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1066048
EAN/GTIN:
     6424002016083
Suchbegriffe:
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
fiskars rollcutter
  • DuoLoop, 2-in-1-Rotationsschneider für 45 mm und 60 mm Klingen für eine Vielzahl von Anwendungen. 
  • Innovatives magnetisches Klingenhalterungssystem für sicheren, berührungsfreien Klingenwechsel. 
  • Die Titanbeschichtung der Klinge ist 3x härter als Stahl und sorgt für Langlebigkeit. 
  • SoftGrip-Griff für mehr Komfort und Kontrolle. 
  • Für Rechts- und Linkshänder.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
titanbeschichtet
Bruttogewicht:
0.15 kg
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Klingenbreite:
60 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: roll cutter, Cutter, Cuttermesser, DuoLoop, Messer, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.