Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser Easy Change Titanium 45mm Rechts- und Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser Easy Change Titanium 45mm Rechts- und Linkshänder
Rollmesser Easy Change Titanium 45mm Rechts- und Linkshänder
Rollmesser Easy Change Titanium 45mm Rechts- und Linkshänder
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1066041
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1066041
EAN/GTIN:
     6424002016076
Suchbegriffe:
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
fiskars rollcutter
  • Innovatives magnetisches Blattnaben-System für sicheren, berührungsfreien Klingenwechsel. 
  • Schneidet mehrere Schichten von Stoff, Filz, Vinyl und mehr. 
  • Die Titanium-Beschichtung der Klinge ist 3x härter als Stahl und sorgt für Langlebigkeit. 
  • SoftGrip-Griff für mehr Komfort und Kontrolle. 
  • Für Rechts- und Linkshänder.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.08 kg
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
weiß
Klingenbreite:
45 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: roll cutter, Cutter, Cuttermesser, Messer, Rollklinge, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.