Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5716701 Herst.-Nr.: 5716701 EAN/GTIN: 0043859624430 |
| |
|
| | |
| - Laminiergerät Lunar A3
- Verwendung für Papierformate: DIN A3
- Art des Laminierverfahrens: heiß
- empf. Stärke der Folie: 80 Mikrometer
- erforderliche Dauer des Vorheizens: 6 min
- Ausführung der Temperaturregelung: einstellbar, 1 Stufe
- Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/min
- geeignet für die gelegentliche Verwendung Zuhause, ideal für Bastelarbeiten, reibungsarmer Mechanismus ermöglicht staufreies Laminieren, Auslösehebel zur Beseitigung schief eingelegter Folien, fotofähig
- Masse (Gewicht): 1,58 kg
- Farbe: weiß
- max. Breite des zugeführten Materials: 325 mm
- Größe (B x H x T): 150 x 82 x 486 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 486 mm | Bruttogewicht: | 2.023 kg | Farbe: | weiß/grau | Farbname: | weiß | Höhe: | 90 mm | Laminiergeschwindigkeit: | 300 mm/s | Laminiersystem: | heiß | Marke: | Fellowes | max. Laminierformat: | A3 | max. Laminierstärke: | 2x80 mic | Temperatur regelbar: | nein | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, fellowes laminiergerät a3, heißlaminator a3, heißlaminator, Heiß, Heißlamination, Heißrollen, Heißrollen-Laminator, HeißrollenLaminator, Kaschiergerät, Laminierer, Laminiersystem, Rollenlaminator |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 40,55* | € 55,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,90* | € 56,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 42,67* | € 56,99* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 44,02* | € 58,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 45,71* | € 61,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|