Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5642001 Herst.-Nr.: 5642001 EAN/GTIN: 0043859570089 |
| | |
|
| | |
| - Thermobindegerät Helios 60
- max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 600 Blatt
- für die häufige Verwendung im Büro, ThermoSense Funktion erkennt automatisch die Dokumentstärke und passt den Bindezyklus entsprechend an, HeatShield Sicherheitssperre verhindert unbeabsichtigten Kontakt mit der Heizplatte, Sleep Modus wird nach längerem Nichtgebrauch automatisch aktiviert zur Reduzierung des Energieverbrauchs, Dokument-Messfunktion, Einsatzbereit in 4 Minuten, Tonsignal und LED Anzeige signalisieren Betriebsbereitschaft, flach zusammenklappbar, Abkühlvorrichtung hinten
- Masse (Gewicht): 2,82 kg
- Farbe: platin
- max. Breite des zugeführten Materials: 313 mm
- Größe (B x H x T): 518 x 92 x 258 mm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Thermobindung | Breite: | 518 mm | Bruttogewicht: | 3.82 kg | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | silber | Farbname: | platin | für Format: | A4 | Höhe: | 92 mm | Marke: | Fellowes | max. Anzahl Blätter je Bindevorgang: | 500 Blatt | Tiefe: | 258 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermobindemaschine, Thermobindesystem, thermobindegerät fellowes, klebebindegerät, 60, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Heissklebung, Helios, Klebebinder, Thermo, Thermo-Bindemaschine, Thermobinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 148,86* | € 188,32* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 150,11* | € 188,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 157,06* | € 200,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 161,04* | € 200,37* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 177,67* | € 217,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|