Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe 8mm blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe 8mm blau VE=100 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe 8mm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5345506
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5345506
EAN/GTIN:
     0077511534553
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 8 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 21-40 Blatt
  • Farbe: blau
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück in Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.28 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, plastik binderücken 21ringe blau, plastikbinderücken, plastikbinderücken blau, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,05*
€ 5,00*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,01*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 5,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 6,19*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5345005
ab € 2,43*
Sonstiges
Fellowes
5345106
ab € 2,54*
Sonstiges
Fellowes
5345406
ab € 2,78*
Sonstiges
Fellowes
5345805
ab € 3,35*
Sonstiges
Fellowes
5345906
ab € 3,59*
Sonstiges
Fellowes
5346108
ab € 3,36*
Sonstiges
Fellowes
5346206
ab € 5,11*
Sonstiges
Fellowes
53463
ab € 5,31*
Sonstiges
Fellowes
53465
ab € 5,22*
Sonstiges
Fellowes
5346604
ab € 6,00*
Sonstiges
Fellowes
5347005
ab € 7,82*
Sonstiges
Fellowes
5347405
ab € 9,55*
Sonstiges
Fellowes
5347705
ab € 9,53*
Sonstiges
Fellowes
5347803
ab € 6,58*
Sonstiges
Fellowes
5348103
ab € 6,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.