Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5348103 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5348103 Heftmappenzubehör
Fellowes 5348103 Heftmappenzubehör
Fellowes 5348103 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12075158
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5348103
EAN/GTIN:
     0077511534812
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
fellowes plastik binderücken schwar...
plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
    - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
    - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
    - 22mm Binderücken geeignet für 151-180 Seiten.
    - Packungsgröße 50 Stück
    - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 180 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
150 Blätter
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Weitere Suchbegriffe: fellowes plastikbinderücken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5345005
ab € 2,37*
Sonstiges
Fellowes
5345106
ab € 2,54*
Sonstiges
Fellowes
5345406
ab € 2,79*
Sonstiges
Fellowes
5345506
ab € 3,04*
Sonstiges
Fellowes
5345805
ab € 3,37*
Sonstiges
Fellowes
5345906
ab € 3,59*
Sonstiges
Fellowes
5346108
ab € 3,41*
Sonstiges
Fellowes
5346206
ab € 5,15*
Sonstiges
Fellowes
53463
ab € 5,33*
Sonstiges
Fellowes
53465
ab € 5,17*
Sonstiges
Fellowes
5346604
ab € 6,04*
Sonstiges
Fellowes
5347005
ab € 7,82*
Sonstiges
Fellowes
5347405
ab € 9,51*
Sonstiges
Fellowes
5347705
ab € 9,51*
Sonstiges
Fellowes
5347803
ab € 6,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.