Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5224101 Herst.-Nr.: 5224101 EAN/GTIN: 0043859530014 |
| | |
|
| | |
| - Drahtbindegerät Quasar Wire
- Ausführung: mechanisch
- Bindematerial: Draht
- Bindeleistung (Plastik/Draht): 130 Blatt
- max. Durchmesser des Binderückens: 14 mm
- für die regelmäßige Verwendung im Büro, vertikale Dokumenteneinführung, Stanzkapazität: 15 Blatt (80g/qm), Dokument- und Binderückenmessfunktion, Stanzrestefach, inkl. Starterkit für 20 Dokumente
- Ausführung des Papieranschlags: einstellbar
- Masse (Gewicht): 7,38 kg
- Farbe: graphit
- Größe (B x H x T): 470 x 132 x 412 mm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Drahtbindung | Art der Stanzung: | Manuell | Breite: | 470 mm | Bruttogewicht: | 9.48 kg | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | graublau | Farbname: | graphit | für Format: | A4 | Höhe: | 132 mm | Marke: | Fellowes | max. Anzahl Blätter je Bindevorgang: | 130 Blatt | max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang: | 15 Blatt | Tiefe: | 412 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindemaschine, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Drahtbinder, Quasar, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, Wire |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 217,56* | € 257,16* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 220,30* | € 257,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,86* | € 258,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 224,80* | € 261,05* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 225,93* | € 263,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|