Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5224101 Bindemaschine 120 Blätter Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5224101 Bindemaschine 120 Blätter Graphit
Fellowes 5224101 Bindemaschine 120 Blätter Graphit
Fellowes 5224101 Bindemaschine 120 Blätter Graphit
Fellowes 5224101 Bindemaschine 120 Blätter Graphit
Fellowes 5224101 Bindemaschine 120 Blätter Graphit
Fellowes 5224101 Bindemaschine 120 Blätter Graphit
Fellowes 5224101 Bindemaschine 120 Blätter Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1347688
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5224101
EAN/GTIN:
     0043859530014
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Manuell
Bindefähigkeit
120 Blätter
Locherkapazität
15 Blätter
Maximum papierweite
14 mm
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
7380 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84401090
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,08*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.